HAGER - HAGFC118 FONDO QUADRO 4 H1650 L370 - FC118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1650 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
3250619191188
Artikelnummer
HAGFC118
Herstellernummer
FC118
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1650 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
1650 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010


