Startseite

HAGER - HAGFC210 FONDO QUADRO 4 H450 L620 - FC210

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC210 FONDO QUADRO 4 H450 L620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 620 mm

  • Höhe - 450 mm

  • RAL-Nummer - 9010

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619192109

Artikelnummer

HAGFC210

Herstellernummer

FC210

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

620 mm

Höhe:

450 mm

RAL-Nummer:

9010

Mit Schloss:

ja

Quadro 4 Fondo Per Quadri L620 X H450