Startseite

HAGER - HAGFC211 FONDO QUADRO 4 H600 L620 - FC211

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC211 FONDO QUADRO 4 H600 L620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619192116

Artikelnummer

HAGFC211

Herstellernummer

FC211

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

600 mm

Quadro 4 Fondo Per Quadri L620 X H600