Startseite

HAGER - HAGFC214 FONDO QUADRO 4 H1050 L620 - FC214

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC214 FONDO QUADRO 4 H1050 L620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 620 mm

  • Höhe - 1050 mm

  • RAL-Nummer - 9010

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612532148

Artikelnummer

HAGFC214

Herstellernummer

FC214

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

620 mm

Höhe:

1050 mm

RAL-Nummer:

9010

Mit Schloss:

ja

Quadro 4 Fondo Per Quadri L620 X H1050