HAGER - HAGFC219 FONDO QUADRO 4 H1800 L620 - FC219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Breite - 620 mm
Höhe - 1800 mm
Packung
1 ST
EAN
3250612532193
Artikelnummer
HAGFC219
Herstellernummer
FC219
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
1800 mm
Quadro 4 Fondo Per Quadri L620 X H1800


