HAGER - HAGFC310A PORTA CIECA QUADRO 4 H450 L370 - FC310A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 365 mm
Höhe - 490 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
3250616683501
Artikelnummer
HAGFC310A
Herstellernummer
FC310A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
365 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
70 mm
EMV-Ausführung:
nein
Quadro 4 Porta Cieca Per Quadri H450 L370


