Startseite

HAGER - HAGFC312A PORTA CIECA QUADRO 4 H750 L370 - FC312A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC312A PORTA CIECA QUADRO 4 H750 L370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 365 mm

  • Höhe - 785 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610683521

Artikelnummer

HAGFC312A

Herstellernummer

FC312A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

365 mm

Höhe:

785 mm

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Quadro 4 Porta Cieca Per Quadri H750 L370