HAGER - HAGFC314A PORTA CIECA QUADRO 4 H1050 L370 - FC314A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 365 mm
Höhe - 1095 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
3250619193144
Artikelnummer
HAGFC314A
Herstellernummer
FC314A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
365 mm
Höhe:
1095 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Quadro 4 Porta Cieca Per Quadri H1050 L370


