HAGER - HAGFC316A PORTA CIECA QUADRO 4 H1350 L370 - FC316A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 365 mm
Höhe - 1390 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
3250619193168
Artikelnummer
HAGFC316A
Herstellernummer
FC316A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
365 mm
Höhe:
1390 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Quadro 4 Porta Cieca Per Quadri H1350 L370


