Startseite

HAGER - HAGFC340A PORTA TRASP. QUADRO 4 H450 L620 - FC340A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC340A PORTA TRASP. QUADRO 4 H450 L620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 625 mm

  • Höhe - 485 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619193403

Artikelnummer

HAGFC340A

Herstellernummer

FC340A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

625 mm

Höhe:

485 mm

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Quadro 4 Porta Trasparente Per Quadri H450 L620