Startseite

HAGER - HAGFC343A PORTA TRASP. QUADRO 4 H900 L620 - FC343A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC343A PORTA TRASP. QUADRO 4 H900 L620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Breite - 620 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619193434

Artikelnummer

HAGFC343A

Herstellernummer

FC343A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

ja

Breite:

620 mm

Höhe:

900 mm

Quadro 4 Porta Trasparente Per Quadri H900 L620