HAGER - HAGFC346A PORTA TRASP. QUADRO 4 H1350 L620 - FC346A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 615 mm
Höhe - 1365 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610683668
Artikelnummer
HAGFC346A
Herstellernummer
FC346A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
615 mm
Höhe:
1365 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Quadro 4 Porta Trasparente Per Quadri H1350 L620


