Startseite

HAGER - HAGFC415 DUE TESTATE IP40 QUADRO 4 L370 - FC415

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC415 DUE TESTATE IP40 QUADRO 4 L370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 370 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612534159

Artikelnummer

HAGFC415

Herstellernummer

FC415

Hersteller

HBO

Breite:

370 mm

Höhe:

150 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Quadro 4 Coppia Testate Ip40 Per Quadri L370