Startseite

HAGER - HAGFC416A DUE TESTATE IP43 QUADRO 4 L370 - FC416A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC416A DUE TESTATE IP43 QUADRO 4 L370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 420 mm

  • Höhe - 265 mm

  • Tiefe - 100 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619194165

Artikelnummer

HAGFC416A

Herstellernummer

FC416A

Hersteller

HBO

Breite:

420 mm

Höhe:

265 mm

Tiefe:

100 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

370 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

270 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

Quadro 4 Coppia Testate Ip43 Per Quadri L370