HAGER - HAGFC425 DUE TESTATE IP40 QUADRO 4 L620 - FC425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 620 mm
Höhe - 73 mm
Tiefe - 260 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
3250612534258
Artikelnummer
HAGFC425
Herstellernummer
FC425
Hersteller
HBO
Breite:
620 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
620 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabeleinführung:
ja


