HAGER - HAGFC426A DUE TESTATE IP43 QUADRO 4 L620 - FC426A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 620 mm
Höhe - 150 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610683729
Artikelnummer
HAGFC426A
Herstellernummer
FC426A
Hersteller
HBO
Breite:
620 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Quadro 4 Coppia Testate Ip43 Per Quadri L620


