HAGER - HAGFC446A TESTATA+ZOCC IP43 QUADRO 4 L370 - FC446A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 405 mm
Höhe - 270 mm
Tiefe - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
3250619194462
Artikelnummer
HAGFC446A
Herstellernummer
FC446A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
405 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
220 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
370 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Quadro 4 Testata + Zoccolo Ip43 Per Quadri L370


