HAGER - HAGFD22LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H450 48MOD - FD22LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 450 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 193 mm
Packung
1 ST
EAN
3250612548569
Artikelnummer
HAGFD22LN
Herstellernummer
FD22LN
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
450 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
193 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
48
Farbe:
weiß
Anzahl der Reihen:
2
RAL-Nummer:
9010
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
VEGAD PARETE EQUIPAGG H450 48MOD


