Startseite

HAGER - HAGFD22SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 48MOD - FD22SN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD22SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 48MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP41

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612524921

Artikelnummer

HAGFD22SN

Herstellernummer

FD22SN

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

500 mm

Höhe:

400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta Specchio New Vegad 400X500Mm