HAGER - HAGFD32PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 72MOD - FD32PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
3250612513055
Artikelnummer
HAGFD32PN
Herstellernummer
FD32PN
Hersteller
HBO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Höhe:
500 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta Cieca New Vegad 550X500Mm


