Startseite

HAGER - HAGFD42GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H750 96MOD - FD42GN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD42GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H750 96MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 550 mm

  • Tiefe - 193 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612548521

Artikelnummer

HAGFD42GN

Herstellernummer

FD42GN

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Höhe:

750 mm

Breite:

550 mm

Tiefe:

193 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

96

Anzahl der Reihen:

4

Einbautiefe:

193 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Materialstärke Gehäuse:

1 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

2.5 mm

RAL-Nummer:

9010

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

VEGAD PARETE DA EQUIP H750 96MOD