Startseite

HAGER - HAGFD42LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H750 96MOD - FD42LN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD42LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H750 96MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 550 mm

  • Tiefe - 193 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612548583

Artikelnummer

HAGFD42LN

Herstellernummer

FD42LN

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

750 mm

Breite:

550 mm

Tiefe:

193 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

96

Farbe:

weiß

Anzahl der Reihen:

4

RAL-Nummer:

9010

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

VEGAD PARETE EQUIPAGG H750 96MOD