Startseite

HAGER - HAGFD42SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 96MOD - FD42SN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD42SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 96MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP41

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612524945

Artikelnummer

HAGFD42SN

Herstellernummer

FD42SN

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

500 mm

Höhe:

700 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta Specchio New Vegad 700X500Mm