Startseite

HAGER - HAGFD42TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 96MOD - FD42TN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD42TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 96MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612513123

Artikelnummer

HAGFD42TN

Herstellernummer

FD42TN

Hersteller

HBO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Höhe:

650 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta Vetro New Vegad 700X500Mm