HAGER - HAGFD52GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H900 120MOD - FD52GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Höhe - 900 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 193 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
EAN
3250612548538
Artikelnummer
HAGFD52GN
Herstellernummer
FD52GN
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Höhe:
900 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
193 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
120
Anzahl der Reihen:
5
Einbautiefe:
193 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.5 mm
RAL-Nummer:
9010
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


