Startseite

HAGER - HAGFD62LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H1050 144MOD - FD62LN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD62LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H1050 144MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1050 mm

  • Breite - 550 mm

  • Tiefe - 193 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612548606

Artikelnummer

HAGFD62LN

Herstellernummer

FD62LN

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1050 mm

Breite:

550 mm

Tiefe:

193 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

144

Farbe:

weiß

Anzahl der Reihen:

6

RAL-Nummer:

9010

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

VEGAD PARETE EQUIPAGG H1050 144MOD