HAGER - HAGFD62TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 144MO - FD62TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
3250612513147
Artikelnummer
HAGFD62TN
Herstellernummer
FD62TN
Hersteller
HBO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Höhe:
950 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta Vetro New Vegad 1000X500Mm


