HAGER - HAGFD72PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 168MOD - FD72PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
3250612513093
Artikelnummer
HAGFD72PN
Herstellernummer
FD72PN
Hersteller
HBO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Höhe:
1100 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta Cieca New Vegad 1200X500Mm


