HAGER - HAGFD72SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 168MOD - FD72SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP41
Packung
1 ST
EAN
3250612524976
Artikelnummer
HAGFD72SN
Herstellernummer
FD72SN
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
500 mm
Höhe:
1150 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta Specchio New Vegad 1200X500Mm


