Startseite

HAGER - HAGFD72TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 168MO - FD72TN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD72TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 168MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612513154

Artikelnummer

HAGFD72TN

Herstellernummer

FD72TN

Hersteller

HBO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Höhe:

1100 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta Vetro New Vegad 1200X500Mm