HAGER - HAGFK020 CONTROPORTA PER ARMADIO H1900 L600 - FK020
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 650 mm
Höhe - 1850 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610272794
Artikelnummer
HAGFK020
Herstellernummer
FK020
Hersteller
HBO
Breite:
650 mm
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
30 mm
Armadi Fk Controporta Per Armadi H1900 L600


