HAGER - HAGFK290 PIASTRA PASSACAVI SCORREVOLE L1000 - FK290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - gerade
Breite - 1000 mm
Höhe - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
3250612511143
Artikelnummer
HAGFK290
Herstellernummer
FK290
Hersteller
HBO
Typ:
gerade
Breite:
1000 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
400 mm
Armadi Fk Piastra Passacavi Scorrevole Per Armadi L1000


