HAGER - HAGFK310 COPPIA PANNELLI LATERALI H1900 P400 - FK310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
3250612511150
Artikelnummer
HAGFK310
Herstellernummer
FK310
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Armadi Fk Coppia Pannelli Laterali Per Armadi H1900 P400


