Startseite

HAGER - HAGFK320 COPPIA PANNELLI LATERALI H2100 P400 - FK320

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK320 COPPIA PANNELLI LATERALI H2100 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612511174

Artikelnummer

HAGFK320

Herstellernummer

FK320

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Armadi Fk Coppia Pannelli Laterali Per Armadi H2100 P400