HAGER - HAGFK321 COPPIA PANNELLI LATERALI H2100 P500 - FK321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
3250612511181
Artikelnummer
HAGFK321
Herstellernummer
FK321
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Armadi Fk Coppia Pannelli Laterali Per Armadi H2100 P500


