Startseite

HAGER - HAGFK380 ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L800 P400 - FK380

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK380 ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L800 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612511495

Artikelnummer

HAGFK380

Herstellernummer

FK380

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Armadi Fk Zoccolo Addizionale H100 Per Armadi L800 P400