HAGER - HAGFL102A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 300X250X160 - FL102A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610670439
Artikelnummer
HAGFL102A
Herstellernummer
FL102A
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
160 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035


