HAGER - HAGFL117A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 650X400X200 - FL117A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 400 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610670514
Artikelnummer
HAGFL117A
Herstellernummer
FL117A
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
16
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
64
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
4
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035


