Startseite

HAGER - HAGFL118A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 650X400X250 - FL118A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL118A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 650X400X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 650 mm

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610674086

Artikelnummer

HAGFL118A

Herstellernummer

FL118A

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

650 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

250 mm

Breite in Teilungseinheiten:

16

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

64

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

4

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 650X400X250Mm