HAGER - HAGFL120A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 650X500X250 - FL120A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615361219
Artikelnummer
HAGFL120A
Herstellernummer
FL120A
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
22
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
88
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
4
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035


