Startseite

HAGER - HAGFL154A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 350X300X160 - FL154A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL154A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 350X300X160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 350 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615361547

Artikelnummer

HAGFL154A

Herstellernummer

FL154A

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

350 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

160 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

20

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

2

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 350X300X160Mm