HAGER - HAGFL155A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 350X300X200 - FL155A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 350 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615361554
Artikelnummer
HAGFL155A
Herstellernummer
FL155A
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
350 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
20
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
2
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035


