Startseite

HAGER - HAGFL160A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 500X300X200 - FL160A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL160A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 500X300X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610674192

Artikelnummer

HAGFL160A

Herstellernummer

FL160A

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

500 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

200 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

30

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

3

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 500X300X200Mm