HAGER - HAGFL161A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 500X400X160 - FL161A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 400 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615361622
Artikelnummer
HAGFL161A
Herstellernummer
FL161A
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
160 mm
Breite in Teilungseinheiten:
16
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
48
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035


