HAGER - HAGFL171A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 800X500X200 - FL171A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615361745
Artikelnummer
HAGFL171A
Herstellernummer
FL171A
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
22
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
110
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
5
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035


