Startseite

HAGER - HAGFL172A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 800X500X250 - FL172A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL172A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 800X500X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 500 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615361752

Artikelnummer

HAGFL172A

Herstellernummer

FL172A

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

800 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

250 mm

Breite in Teilungseinheiten:

22

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

110

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

5

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 800X500X250Mm