Startseite

HAGER - HAGFL175A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 950X600X250 - FL175A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL175A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 950X600X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 950 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610670767

Artikelnummer

HAGFL175A

Herstellernummer

FL175A

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

950 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

250 mm

Breite in Teilungseinheiten:

26

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

156

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

6

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 950X600X250Mm