HAGER - HAGFL177A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 950X800X250 - FL177A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 950 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610674284
Artikelnummer
HAGFL177A
Herstellernummer
FL177A
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
950 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
37
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
222
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
6
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035


