HAGER - HAGFL180A ORION PLUS LAM PORTA TRASP 1250X800X300 - FL180A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1250 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615361974
Artikelnummer
HAGFL180A
Herstellernummer
FL180A
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1250 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
37
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
296
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
8
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035


