HAGER - HAGFL214Z VENT. 230VCA 50 HZ 32W 190MC-H - FL214Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 190 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
3250619272146
Artikelnummer
HAGFL214Z
Herstellernummer
FL214Z
Hersteller
HBO
Volumenstrom, freiblasend:
190 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
121 mm
Bemessungsleistung:
32 W
RAL-Nummer:
7035